長さ = 600mm
幅 = 450mm
格子間隔 = 10mm
カラー = 緑
RS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。
自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。
このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。
サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3