曜日別特売

壁面ボックス RS PRO 400 x 600 x 200mm

壁面ボックス RS PRO 400 x 600 x 200mm - RS PRO

高さ = 600 mm
幅 = 400 mm
外形の奥行き = 200mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = ダブルロックシステム
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
用途 = 電気仕様
特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護
RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。
エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。
これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。
さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。
密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。
また、各モデルはIK10等級です。
つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。
内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。
これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。
固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。
適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。
壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。
これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。
これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。
どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。
施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876819842-8355
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする