RS PRO ディスペンサ

RS PRO ディスペンサ RS PRO

ディスペンサータイプ = 手動式サイフォンポンプ
容量 = 60 → 205L
材料 = プラスチック
RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 60 → 205 L実績のある RS Pro シリーズには、業務用の手動サイホンポンプが揃っています。容量が 60 . 205 L で、大容量の用途を想定して設計されています。 この製品は耐摩耗性プラスチック製で、オイルや非腐食性化学薬品に最適です。セルフプライミング機能を備えているため、セットアップがほとんど不要で、さまざまな容器に簡単に装着して簡単に譲渡できます。シュートを開始するには、容器にインテークホースを挿入し、バルブを押し込むだけです。さらに、これらのポンプは 1 分あたり 17 リットルの排水速度を備えているため、時間をかけずに作業を行うことができます。 この製品は、 RS Pro シリーズの高規格に適合するように厳しくテストされています。その結果、自動車からの燃料の除去やタブの清掃など、さまざまな液体の排出や移送用途に最適です。特長と利点.手動サイホンポンプ .取り付けと使用が簡単 . Durable プラスチック製 容量: 60 → 205 L . 1 分あたり 17 リットルの速度での乾燥 .オイルおよび非腐食性化学薬品に適しています .セルフプライミング機能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。

危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09877921 851-7556
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする