RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm

RS PRO 丸型ナット 2mm x 10mm - RS PRO

シャフト径 = 10mm
リードネジナットタイプ = 円柱
リードサイズ = 2mm
外径 = 22mm
全体の長さ = 15mm
このナットにはMIG溶接のみを使用してください。
電解溶接は推奨されません。
丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。
単条ねじタイプです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878718862-5379
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする