RS PRO 時間リレー

RS PRO 時間リレー - RS PRO

アクセサリタイプ = 時間リレー
RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879050870-0720
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする