最高使用圧力 = 12バール
最低使用圧力 = 1バール
接続 = 1/4インチBSPオス
最適なメディア = 流体
タイプ = 調整可能
定格電圧 = 250V ac
接続ネジサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = F4
接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP65
最大圧力設定 = 25バール
RS Pro 圧力スイッチ、 1/4 インチ BSP オス 1 → 12 barRS Pro のこの圧力スイッチは、油圧式又は空圧式システムで使用できます。
システムが設定済みの圧力に達すると、電気信号が供給されます。
スイッチの中央にあるねじを時計回りに回すと圧力を高く設定でき、反時計回りに回すと圧力を小さく設定できます。
さらに、あらゆる方向に取り付けることができます。
このデバイスには、過圧による損傷を防ぐための機械的な停止機能が装備されています。
設定圧力の 4 % 以内の精度で、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化研究所)の 43650 電気接続を実現し、 1/4 インチねじに適合します。
また、 IP65 等級であるため、埃や水の噴射から保護されています。
このような圧力スイッチは、ウォータポンプ、電子ガスコンプレッサ、航空機の機内圧力アラームなどの用途で一般的に使用されています。
特長と利点.圧力スイッチ . G ねじ規格 .調整可能なタイプ .液体や気体での使用に適しています . 1/4 インチねじ接続 .常時開および常時閉の接点は、汎用性を備えています .オスねじ .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作温度は +85 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 25 バールです .最小動作圧力は 1 バールです .最小圧力設定 0 bar . IP65 等級の防塵性と防沫性を備えている .メーカーシリーズ F4 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


