RS PRO 流出物管理 流出パレットランプ

RS PRO 流出物管理 流出パレットランプ RS PRO

高さ = 150mm
長さ = 1000mm
併用可能製品 = 台車
材質 = PE
ポータブル = あり
RS PRO流出パレットプラットフォームランプ. このRS PROプラットフォームランプを使用して、ドラムの移動やスピルパレットへの積み込みなど、軽作業を安全に行うことができます。このランプを低プロファイルフロアに組み込むことで、よりスマートかつ効率的に作業できます。このランプは、強力で軽量なポリエチレン製で、1人で操作できます。使用中は、最も一般的なトロリー幅と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>流出パレットプラットフォームランプ ;/li> ;li>ポリエチレン ;/li> ;li>材質は低温及び高温に対する耐性を備える ;/li> ;li>1人で取り扱いが簡単 ;/li> ;li>ロックシステム ;/li> ;li>ほとんどのトロリー幅に対応 ;/li> ;li>高温及び低温に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>1000 mm x 750 mm x 150 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>流出制御 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>産業用及び商業用 ;/li> ;/ul>

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09880906 893-0350
オープン
44,980
49,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする