RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

内径 = 12mm
外径 = 28mm
レース幅 = 8mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = ステンレス鋼
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = ステンレス鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 2.151kN
動定格荷重 = 4.59kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト
レース素材 = ステンレス鋼
RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。
過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。
各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。
特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09880931893-7256
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする