曜日別特売

RS PRO 基板用端子台 6極 5.08mm 1列

RS PRO 基板用端子台 6極 5.08mm 1列 - RS PRO

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 6
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 15.0A
定格電圧 = 300 → 0 V
RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。
この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882340897-1253
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする