アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PRO

最大値 = 20A
電流タイプ = AC
可動エレメント = 可動鉄片
高さ = 46mm
幅 = 46mm
奥行き = 39mm
精度 = ±1.5 %
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +50℃
測定範囲 = 0 → 40A
最小目盛値 = 0A
IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. . AC電流用の可動鉄片 . パネル取り付け . ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ . ケース / 端子保護材質: UL94VO . 精度クラス: 1.5 . 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09882726 901-0330
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする