曜日別特売

RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 4 mm 接続B プッシュイン 4 mm

RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 4 mm 接続B プッシュイン 4 mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン4 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 4 mm - プッシュイン 4 mmこの RS Pro チューブ間ストレートユニオン接続は、高圧酸素供給システムなどの空圧配管用途向けに作成されています。
プッシュツーコネクトワンタッチ設計により、すばやく安全にロックできます。
このストレートユニオン接続は、 6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置に最適です。
本体はポリオキシメチレン( POM )製で、汚染や錆から保護するためにニッケルめっき仕上げです。
ねじ部にテフロンが施されているため、安全に簡単に接合できます。
POM は良好な絶縁体で、耐摩耗性に優れています。
コネクタの動作温度範囲は 0 → +60 ° C で、最大動作圧力は 10 bar です。
この継手のプッシュオン式とねじ式カラー設計により、計装、真空、及び汎用用途に最適です。
ナイロンチューブやポリウレタンチューブと併用することもできます。
特長と利点.チューブ間ストレートユニオンアダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887495916-0870
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする