RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm

RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン10 mm
コネクタB = プッシュイン10 mm
空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
仕上げ = ニッケルめっき℃
RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 10mm です プッシュイン 10 mmこのエルボー形チューブ to チューブ継手は、高圧環境で問題なく機能するように設計されており、通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用されます。
このエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管での使用に適しており、ワンタッチプッシュプル構成になっています。
ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。
最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。
さらに、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですこのアダプタは、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。
熱可塑性樹脂が配合されているため、優れた絶縁性と耐摩耗性を発揮します。
簡単に取り外すことができます。
スリーブを押してチューブを取り外すだけです。
最後に、しっかりと固定して簡単にカップリングできるように、アダプタのねじ山はテフロンでコーティングされています。
この製品は、メーカーのエンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が保証されています。
エアモーターやコンプレッサに使用されています。
特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887565916-0895
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする