RS PRO チーズ形エア継手 4mm

RS PRO チーズ形エア継手 4mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン4 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 10バール℃
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm 、 10 barRS Pro エア T 形チューブ間アダプタは、空圧配管向けに設計されています。
酸素システムやガスシリンダなどの高圧に対応できます。
ワンタッチプッシュ接続設計です。
6 アングルレンチを使用することで、狭い場所や手の届きにくい場所に最適です。
本体の材質はポリオキシメチレン( POM )製で、ニッケルめっき仕上げで、どちらも汚染物質や錆から長期間保護します。
最大動作圧力が 10 バールであるため、乾燥空気システムでの使用に最適です。
このコンポーネントは、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できますアダプタを取り外すには、 POM スリーブを押してチューブをフィッティングから引き抜きます。
RS Pro 製品には、高い製造品質があり、一貫した性能を発揮します。
この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。
特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 プッシュイン式の 4 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887581916-0899
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする