ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 51mm
外径 = 60.2mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6 バール
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 緑
長さ = 10m
補強 = ありmm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09890058 917-4945
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする