ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白

ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PRO

取付けタイプ = 表面実装
色 = 白
奥行き(深さ) = 24 mm
高さ = 20 mm
幅 = 78mm
RS Proグレード3表面アラームコンタクト. 端子タイプの取り付けスイッチです。
近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。
このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。
永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。
すべてのスイッチに個別の端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。
磁気干渉の検出 不正操作防止スイッチを内蔵 抵抗を交換可能なので、ほとんどのアラームパネルに適応 スペーサと取り付けねじが付属 回線終端を監視 共有ゾーンで取り付け可能

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09890995 918-4700
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする