ワイヤレス = なし
ボタン数 = 4
セキュリティレベル = グレード3
認定規格 = RoHS対応
色 = 黒、シルバー
高さ = 80 mm
幅 = 62mm
奥行き(深さ) = 28 mm
RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )