曜日別特売

RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:160 mm

RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:160 mm - RS PRO

材質 = PET
奥行き = 160 mm
高さ = 55 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 160 x 75 x 55mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
ガスケット材質 = シリコン樹脂
EN 60529、EN 50014。
汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。
IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。
特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892246918-8761
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする