曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:50 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:50 mm - RS PRO

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 27 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 50 x 50 x 27mm
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = NUB
RS PRO 14

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892429919-0323
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする