曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:105 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:105 mm - RS PRO

材質 = ABS樹脂
奥行き = 105 mm
高さ = 35 mm
幅 = 70 mm
外形寸法 = 105 x 70 x 35mm
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = NUB
RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。
壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。
特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。
ポッティングボックスとしても使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892526919-0389
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする