MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 360度フルカバーケース EKHO カメラレンズ周りも保護 ブラック
360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC
色
ブラック
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W80×H163×D12
本体質量(kg)
47
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
カメラレンズ周りも保護
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437289
24IP69-EKHOBLK
¥
5,436
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください