Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色

Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐衝撃スマホケース SAVON 耐傷 バブルプリズム 虹色 MSソリューションズ

シャボン玉のようなホログラムの輝きを放つデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き

材質TPU バブルプリズム タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)48 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性耐衝撃/耐傷 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09437630 24IP69-SAVMBPR
4,527
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする