Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク

Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 グレープピンク MSソリューションズ

360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部の ShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応

材質TPU+TPE+PC グレープピンク タイプケース型 本体寸法(mm)W79×H154×D14 本体質量(kg)42 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/360度衝撃バンパー付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09437411 24IP61-COMMGPNK
4,527
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする