Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 ストーングレー
360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部の ShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
材質TPU+TPE+PC
色ストーングレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W79×H155×D15
本体質量(kg)43
対応機種iPhone 16 Pro
特性耐衝撃/360度衝撃バンパー付
内容量1個