Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック

Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ Uniq ユニーク iPhone 16 Pro 衝撃吸収ハイブリッドケース ELEVA カーボンブラック MSソリューションズ

四隅が湾曲しており衝撃を吸収・カメラレンズよりわずかに高く設計されたベゼル・カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/スリムなハイブリッドケース/ハンズフリーで操作できるアルミキックスタンド搭載/柔軟性があり、色彩を保持するTPUバンパーと強化されたバックプレート、拡張されたエアポケットの組み合わせにより、さらに頑丈に/補強された角がバンパーと背面より高くなっており、地面への直接の接地衝撃を防ぐ/最大2.5 メートルの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応

材質TPU+PC ブラック タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H154×D15 本体質量(kg)31.5 対応機種iPhone 16 Pro 特性衝撃吸収 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09437438 24IP63-ELEVAMBLK
4,527
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする