Coehl コーエル iPhone 16 耐衝撃スマホケース LUMINO ワイヤレス充電対応 スパークリングシルバー
ラメの入ったキラキラとしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU
色スパークリングシルバー
タイプケース型
本体寸法(mm)W77×H153×D13
本体質量(kg)38.5
対応機種iPhone 16
特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
内容量1個