佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所の 測定用品 佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境) 佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計 SK-300R用子機 温度測定範囲-10.0~50.0℃ SK-300R用子機 注文コード 温度測定範囲(℃)-10.0~50.0 特性防水(JIS C 0920 IPX3準拠) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-300R-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09677520 SK-300R-01 ¥5,800 ¥5,798 ¥5,798 ¥6,378 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黒球式熱中症指数計 季節性インフルエンザ注意機能付き RABLISS 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 三商 熱中症指数計 三商 税込¥4,948~ ¥4,498~ 大画面電波時計タイマー付き温湿度計 クレセル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 木目調デジタル温湿度計 クレセル 税込¥2,198 ¥1,998 防水温湿度計 SwitchBot 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込¥82,478~ ¥74,980~ 温湿度計 丸型 ホワイト シンワ測定 税込¥1,066~ ¥969~ ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ (2) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥31,878~ ¥28,980~ ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ 温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (6) デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所 税込¥5,498~ ¥4,998~ メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥42,878~ ¥38,980~ 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥3,848~ ¥3,498~ 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,498~ ¥4,998~ (1) デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 税込¥57,178~ ¥51,980~ デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 税込¥32,978~ ¥29,980~ デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所 税込¥40,678~ ¥36,980~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥8,127~ ¥7,388~ デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿度計・熱中対策温湿度計風邪・熱中症計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります デジタル温湿度計 アナログ温湿度計 棒状温湿度計 温湿度記録計 乾湿計 風邪・熱中症計 温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品