摂津金属工業
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
付属品
鍵×2
色
シルバー
材質(本体)
FRP材・木合板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
別売付属品
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900111
YB-412030
3.6
405×195×295
リッドパネル:IEX-PANEL38、インナーバッグ:IEX-BAG-E、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
405
195(蓋55+本体140)
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09900120
YB-472237
4.2
470×215×370
リッドパネル:IEX-PANEL44、インナーバッグ:IEX-BAG-PC44・IEX-BAG-A、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
470
215(蓋60+本体155)
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09900129
YB-491534
3.8
485×150×335
フォームセット:YBO-D491534A、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
485
150(蓋50+本体100)
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09900138
YB-512440
5.1
505×240×395
リッドパネル:IEX-PANEL48、インナーバッグ:IEX-BAG-PC48・IEX-BAG-F、ショルダーストラップ:YBO-STRAP1200
505
240(蓋60+本体180)
¥
57,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください