ジョー・プリンス竹下
電源タップ固定クランプ 黒色
・電源タップ用クランプです。
・タップホルダー部は伸縮式です。
・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
用途
電源タップの固定
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
幅(mm)
対応電源タップ:40~60
仕上
黒色
天板厚さ(mm)
対応:最大50
内容量
1個
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905011
PT-182-BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください