マグネット式のぞき見防止フィルタ14W(16:9)
・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス
材質PET樹脂、鉄
サイズ14インチワイド
質量(g)約39
取付方式マグネット取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×1×185.5
紫外線防御率(%)99
特性対応画面サイズ:14インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率45%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
内容量1個
注意
※<ご使用上の注意>※機種によってはモニター上部のベゼル(画面の枠)にセンサーが内蔵されているためマグネットに反応しスリープモードになる場合がございます。そのような機種ではご使用いただけない場合がございます。事前にお手持ちのマグネットでご確認ください。