ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット

ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートパソコンケース 薄型 スタンド機能付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコンケース特徴

ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。
ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 質量(g)バッグ:約467 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×275×20 対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×250 内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-17b-t15-k0001657911 09916500
mat-17b-t15-k0001657911 09916500
09916500 mat-17b-t15-k0001657911 ブラック
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
mat-17c-t15-k0001657911 09916509
mat-17c-t15-k0001657911 09916509
09916509 mat-17c-t15-k0001657911 キャメル
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
mat-17r-t15-k0001657911 09916518
mat-17r-t15-k0001657911 09916518
09916518 mat-17r-t15-k0001657911 レッド
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする