ノートパソコンケース 薄型 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
ノートパソコンケース特徴
ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。
ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪
液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 2024年版
質量(g)バッグ:約467
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×275×20
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×250
内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500