ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
ノートパソコン/タブレットバッグ特徴
収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。
撥水素材なので雨の日も安心です。
液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
適合機種HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0000 シリーズ 2024年版
材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)
質量(g)バッグ:約315
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。