【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック)

【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト レンジラック 仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅102.5×奥行46.5×高さ85.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄) セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、レンジラック 保証期間1年(ラック以外) 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
157L6LC32TV81/S7テンWH 09930360
157L6LC32TV81/S7テンWH 09930360
09930360 157L6LC32TV81/S7テンWH ホワイト
オープン
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
157L6LC32TV81/S7テンBK 09930369
157L6LC32TV81/S7テンBK 09930369
09930369 157L6LC32TV81/S7テンBK ブラック
オープン
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする