曜日別特売

デジタルトルクテスタ

デジタルトルクテスタ - 杉崎計器デジタルトルクテスタ - 杉崎計器

わかりやすいカラー液晶
様々な測定レンジを準備
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09931988WDIS-IPS05C-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ0.0020.5
256,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931997WDIS-IPS5C-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ0.025
209,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09932006WDIS-IPS20CL-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ0.220
165,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
09932015WDISR-IPS5C-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)0.025
231,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09932031WDISR-IPS20CL-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)0.220
182,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09932076WDISR-IPS05C-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)0.0020.5
282,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする