曜日別特売

デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ

デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ - 杉崎計器デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ - 杉崎計器

わかりやすいカラー液晶
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
精度
ビット径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09931830WDIS-RL05-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:Φ4(ハイオスシャンク)
138,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931839WDIS-RL6-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:HEX6.35(ビットホルダー装着時)
127,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931848WDIS-RL10-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:HEX6.35(ビットホルダー装着時)
152,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931857WDISR-RL05-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:Φ4(ハイオスシャンク)
152,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931866WDISR-RL6-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:HEX6.35(ビットホルダー装着時)
140,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09931875WDISR-RL10-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)±0.5% (499digit以下±3digit)嵌合部:HEX6.35(ビットホルダー装着時)
168,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09932040WDIS-RL005-L1-C-J1ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ±2.0%または0.3mN・m嵌合部:Φ4(ハイオスシャンク)
209,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
09932049WDISR-RL005-L1-C-J1内蔵バッテリー(Ni-MH)±2.0%または0.3mN・m嵌合部:Φ4(ハイオスシャンク)
230,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする