骨伝導×空気伝導 ワイヤレスオープンエアヘッドセット EME-SW025
骨伝導×空気伝導のデュアルスピーカー方式、骨伝導で不足する音の厚みを空気伝導で補いクリアな音質を実現
耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全なうえ、工事現場のような騒音下での通話も可能
骨伝導、空気伝導にありがちな音漏れがとても少なく、静かな店舗やサービス業でも安心
外付けマイクはマグネットで着脱可能、口元までマイクを近づけられるので送信音声が明瞭
マイクが拾う環境騒音を低減するENCノイズキャンセリング機能を採用
本体は水洗いしてイヤホン部を清潔に保てるIP56防塵防水
※マイク部分はIP45の生活防水です。水洗いはできません。イヤホンを洗うときは外してください。
メガネ・マスクと併用可能、作業中も耳の中が蒸れにくく快適
10時間程度通話できる大容量バッテリーを内蔵
※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
付属品専用充電ケーブル、外付けマイク、マイクスポンジ、キャリーポーチ
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E
質量(g)約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×110×48
保護等級外郭:IP56(マイク部分はIP45)
連続使用可能時間通話:約10時間、待受のみ:最大200時間 (サプライヤー既定の条件にて)
充電時間(時間)約3(放電から満充電まで)
Bluetooth適合規格:Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能
内容量1個
注意
※ 充電には市販品のUSBアダプターやモバイルバッテリー、USBポート付きのデジタルデバイスなどが必要です。本品にはケーブルだけが付属します。※
※無線機での送信時は、別売のBluetoothマイク用送信オプション(EDS-44、EDS-45、EDS-46)が必要です。