曜日別特売

レストール 水溶性クーラント自動希釈装置

レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 - レストプレックス

簡単据付け/簡単運転。
希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)
水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。
最小限のメンテナンスでOK。
頑丈な設計で耐久性が抜群。
クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。

仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ユニット質量(kg)
希釈倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09968835S1520ユニット本体:120×80×120約40~20%
オープン
289,800
318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
09968851S1540ユニット本体:120×43×108約310~40%
オープン
289,800
318,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする