S1540 レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 レストプレックス 09968851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レストール 水溶性クーラント自動希釈装置S1540

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
09968851
品番
S1540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

簡単据付け/簡単運転。
希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)
水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。
最小限のメンテナンスでOK。
頑丈な設計で耐久性が抜群。
クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ユニット本体:120×43×108
ユニット質量(kg)
約3
希釈倍率
10~40%
仕様
生成量(L/時):約1000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
原液取入:19×25
ホース径(Φmm)
水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22
ホース長さ(mm)
原液取入:1000、生成クーラント供給:1100
口径(mm)
原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)
圧力範囲(MPa)
水道水:0.25~0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする