2MP スターライト 固定焦点 IR搭載 ドーム型HDCVIカメラ
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.33
外形寸法(mm)106×50.3
消費電力(W)最大:2.7W(DC12V、IR on)
電源DC 12V±30%
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:-30°~30°、チルト:0°~80°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(130dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:109°×垂直:58°×対角:127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EN55032、EN55024、EN501304、FCC(CFR47 FCC Part 15 subpartB 、 ANSI C63.4 2014)、UL(UL60950 1+CAN/CSA C22.2 No.60950 1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6(30 IRE、IR on)、0 IR on
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージ非対応
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |