5MP IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.34
外形寸法(mm)81.0×109.9
消費電力(W)最大:6.1
電源DC 12V/PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2960(H)×1668(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~65°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |