4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ
材質金属+プラスチック
形状ドーム型
質量(kg)1.16
外形寸法(mm)118.0×159.0
消費電力(W)最大:25.2(PoE)
電源DC 12V/24VAC/PoE+(802.3at)/ePoE
制御IRオン/オフ、オート
対応保管条件: -40℃~+65℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(150dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート、デュアルマイク内蔵
動作環境-40℃~+65℃
視野角水平:107°~48°×垂直:55°~27°×対角:130°~56°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.2(Color、30 IRE)、0.0002@F1.2(白黒、 30IRE)、0 (Illuminator on)
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大1TB、NAS
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |