曜日別特売

タンクマグネット

タンクマグネット - ダイナミックツールタンクマグネット - ダイナミックツール

タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。
強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。
効果は半永久。
上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。
設置が簡単で、長期間効果を持続します。

内容量1個
注意
※タンク容量は使用の目安です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11030839TMG-ⅠS1.51001209032
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11030848TMG-ⅡZS3.520012117332
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11030857TMG-ⅡMS3.520012117343
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11030866TMG-ⅢS5.530017024032
オープン
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする