防風ウエットスーツ生地グローブ (ブラック)
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。
材質本体生地:合成ゴム・ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:シリコーン
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
内容量1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
合成繊維 防寒用手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09983280 | UX-1092 | 09983210 | UX-1140 |
|
防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック) | CAPTAIN STAG | 1組 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09983289 | UX-1091 | 09983219 | UX-1139 |
|
防風ウエットスーツ生地グローブ スリムタイプ(ブラック) | CAPTAIN STAG | 1組 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |