クッキングシート 30cm×5m

クッキングシート 30cm×5m CAPTAIN STAG クッキングシート 30cm×5m CAPTAIN STAG クッキングシート 30cm×5m CAPTAIN STAG

クッカー・ダッチオーブン・シェラカップ等、様々なサイズに合わせて自由に切って使える便利なクッキングシート。両面シリコーン加工なので、裏表なく使用できます。くっつかずに「スルッ」と剥がせるのでキレイに仕上がります。油や汁を通さないので調理器具や食器の後片付けが簡単です。蒸気を適度に通すので水っぽくならず「蒸し料理」にも最適。水や油で破れにくく、熱に強いのでお料理に幅広く使えます。

材質シリコーン加工高密度耐油紙 幅(mm)350 長さ(m)5 耐熱温度(℃)250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09982501 UW-2036
270
199
219 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする