パール金属
ガジェコン トマト薄皮ピーラー
薄皮に食い込む刃先。タテ使いもできます
材質
ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
160
高さ(mm)
40
質量(g)
51
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981801
CC-1214
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください