パール金属
ガジェコン 安全くの字型ピーラー
まっすぐモード、くの字型モード
材質
すべり止め:ポリアセタール(耐熱100℃ 耐冷-20℃)
幅(mm)
75
全長(mm)
160
高さ(mm)
20
材質(本体)
ポリスチレン(耐熱80℃ 耐冷-30℃)
質量(g)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981819
CC-1216
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください