パール金属
ガジェコン やさいダブルピーラー
用途に合わせて両面使える便利なピーラー。皮むきも!千切りも!
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
奥行(mm)
120
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981810
CC-1215
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください