パール金属
ガジェコン 安心ピーラープロテクター
つかみにくい食材も楽にむけます。プロテクターで手を保護します!
材質
カバー:ポリプロピレン(耐熱100℃ 耐冷-20℃)
全長(mm)
165
直径(Φmm)
85
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)
質量(g)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981846
CC-1219
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください