パール金属
ガジェコン 飛びちり防ぐキャベツピーラー
ふわふわに仕上がる。進化したフード付キャベツピーラー
材質
フード:ポリスチレン(耐熱温度70℃)
幅(mm)
80
全長(mm)
230
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)
質量(g)
70
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981837
CC-1218
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください