パール金属
ガジェコン りんごカッター
あっという間に食べやすい形になります。カッターを押し込むだけ。
材質
18-8ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅190×奥行110×高さ50
内径(mm)
リング:約90、芯カッター:約22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981916
CC-1234
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください